(1/2SQ)インヘックスソケット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28869734 品番 1054/6
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケット

差込角(sq.)1/2 サイズ(mm)6 質量(g)72 全長L1(mm)70 外径d(Φmm)(ソケット部)22.7 軸長L2(mm)32 タイプロング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする