STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
(1/2SQ)インヘックスソケット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869759
品番
1054/8
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケット
差込角(sq.)
1/2
サイズ(mm)
8
質量(g)
114
全長L1(mm)
140
外径d(Φmm)
(ソケット部)22.7
軸長L2(mm)
102
タイプ
ロング