STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
(1/2SQ)ヘクスローブソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28870048
品番
50TX-E24
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
高品質なHPQシリーズの1/2”SQヘクスローブソケット(E型)
サイズ
E24
先端寸法(mm)
22.1
外径d1(Φmm)
(ソケット部)27.8
外径d2(Φmm)
26
適合ねじ
M18-20
全長L(mm)
41.2
内径d3(Φmm)
ソケット奥:14.1
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):17.5、最大(t2):23.6
質量(g)
120