ヘクスローブソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28870066 品番89TXKN
参考基準価格(税別)¥145,650 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット

差込角(sq.)1/4・3/8・1/2 セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー 質量(g)2568 ケース寸法(mm)413×230×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする