曜日別特売
755/4 産業用トルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870337

755/4 産業用トルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870337
755/4 産業用トルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870337
755/4 産業用トルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870337

産業用トルクレンチ (4-40NM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28870337品番755/4
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利

全長L(mm)201仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)522タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)22フレーム厚さ(mm)18ジョイントサイズ(mm)9×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする