755/10 産業用トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870346

755/10 産業用トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870346
755/10 産業用トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870346
755/10 産業用トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870346
755/10 産業用トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870346

産業用トルクレンチ (20-100NM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28870346品番755/10
参考基準価格(税別)¥59,550販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利

全長L(mm)318仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)635タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)20-100フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)9×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする