STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(ブランク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28870486
品番
737/10
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トルクレンチ用の差し替えブランクエンドヘッド
寸法(mm)
ヘッド面:8×14
質量(g)
35
仕上
ガンメタリック
厚さh(mm)
14.5
ジョイントサイズ(mm)
9×12