STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ用アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
ジョイントサイズを変換するアダプター。
注文コード
28870513
品番
7370/10
参考基準価格(税別)
¥18,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジョイントサイズを変換するアダプター。
質量(g)
114
ヘッド長(mm)
30.5
差込サイズ(Φmm)
9×12
厚さh(mm)
26
ヘッド幅(mm)
31
ジョイントサイズ(mm)
14×18
注意
※トルク値の換算が必要になります。