曜日別特売
7370/40 トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー) 28870538

7370/40 トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー) 28870538
7370/40 トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー) 28870538

トルクレンチ用アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様ジョイントサイズを変換するアダプター。注文コード28870538品番7370/40
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様ジョイントサイズを変換するアダプター。質量(g)115ヘッド長(mm)21.5差込サイズ(Φmm)14×18厚さh(mm)21ヘッド幅(mm)28ジョイントサイズ(mm)9×12
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする