ダブルブレイドナイロンロープアイ加工

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 ロープ径(Φmm)12 長さ(m)7.5 注文コード28871510 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品はロープ径・長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

よりしなやかで、伸縮性に優れたナイロンロープです。優れた伸縮性能と耐摩耗性能が船への衝撃を和らげます。ロープのカラーは高級感を高めたゴールド、ロープサイズは10〜22mmまでございます。

用途係船ロープ、アンカーロープ 長さ(m)7.5 サイズ(cm)(アイサイズ)30 破断強度(kg)2640 ロープ径(Φmm)12
注意
※破断強度測定は、アイスプライス加工部を含めた破断テストをしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする