曜日別特売
734K/12 校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28871554

734K/12 校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28871554
734K/12 校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28871554

校正専用トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個差込角(sq.)3/8仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):25mm注文コード28871554品番734K/12
参考基準価格(税別)¥11,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トルクレンチの校正専用差し替えヘッド

差込角(sq.)3/8質量(g)199厚さh(mm)21.5ヘッド幅(mm)27ジョイントサイズ(mm)14×18仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする