SEAFLO フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28871668 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。
独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。
角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。
ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。

仕様風力:320/550(cfm/cmh)、フューズ(A):10 電流(A)6 電源(V)24 マウントフランジ
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする