ハンドレール 3ホールマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28871869 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

美しい鏡面仕上げのステンレス316製品です。全て手作業で曲げと仕上げが行われており、シンプルでありながら曲線美を強調したデザインです。取り付けは3つのネジ穴を備えた3ホールマウントタイプで、簡単に取り外すことができます。強度もあり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとして使用することが可能です。使用場所に合わせて、5つの異なる長さがございます。

材質SUS316 長さ(mm)375 幅(mm)(マウント)56 高さ(mm)70 径(Φmm)(楕円形部分)20 ねじ穴間隔(mm)40 径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする