トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
ステンレスクリート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28871914
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用したステンレスクリート。
材質
SUS316
幅(mm)
200
高さ(mm)
35
穴径(Φmm)
8
奥行(mm)
50
取付幅(mm)
(ねじ)57