コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
風が通るメッシュ カバーソックス 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(3足)
注文コード
28872535
品番
R-9030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
靴の中にスッポリ隠れるカバータイプ
足甲部分がメッシュ素材になっているため通気性がよく足ムレを軽減します
綿高混率なので肌に優しく吸水性もあります
かかと内側にすべり止め付き
用途
現場作業全般、事務作業全般、DIY作業、アウトドア、タウンユース、カジュアル
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
グレーミックス
サイズ
F
サイズ(cm)
25〜28
機能
通気性
入数
3足
指タイプ
先丸