曜日別特売
732A/80-15/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872543

732A/80-15/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872543
732A/80-15/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872543

トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズ15/16仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):95mm注文コード28872543品番732A/80-15/16
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):95mmサイズ15/16質量(g)604厚さh(mm)14ジョイントサイズ(mm)24.5×28メガネ部外径b(mm)36
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする