風が通るメッシュ カバーソックス 3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1束(3足) 注文コード28872544 品番R-9030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴の中にスッポリ隠れるカバータイプ
足甲部分がメッシュ素材になっているため通気性がよく足ムレを軽減します
綿高混率なので肌に優しく吸水性もあります
かかと内側にすべり止め付き

用途現場作業全般、事務作業全般、DIY作業、アウトドア、タウンユース、カジュアル 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン カラーミックス サイズF サイズ(cm)25〜28 機能通気性 入数3足 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする