曜日別特売
732/100-46 トルクレンチ差替ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872638

732/100-46 トルクレンチ差替ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872638
732/100-46 トルクレンチ差替ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872638

トルクレンチ差替ヘッド(メガネ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
サイズ(mm)46
ジョイントサイズ(mm)22×28
内容量1個注文コード28872638品番732/100-46
参考基準価格(税別)¥44,760販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):55mm質量(g)640サイズ(mm)46厚さh(mm)19ジョイントサイズ(mm)22×28メガネ部外径b(mm)66
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする