マルチパワー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力トルク(N・m)1500 注文コード28872814 品番MP100-1500
参考基準価格(税別)¥1,226,590 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は最大出力トルクなど6種類から選べます 他の種類を見る

倍力レンチで大きなナットも締め付けできる

仕様(トルク比)1:5 セット内容専用六角ソケット:30、32、36mm、1”SQドライブ、反力受け:400mm、キャリングケース サイズ(SQ)凹1/2 質量(g)1890 全長L(mm)165 最大出力トルク(N・m)1500 最大入力トルク(N・m)300 厚さh(mm)30 ヘッド幅(mm)105 ギア比5.62:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする