STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック整備・補修部品
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック整備工具・用品
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック用レンチ
マルチパワー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力トルク(N・m)
800/590
注文コード
28872823
品番
MP300-800
参考基準価格(税別)
¥295,510
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
最大出力トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
仕様
(トルク比)1:3.5
サイズ
(SQ)凹1/2x凸3/4
質量(g)
2000
全長L(mm)
215
最大出力トルク(N・m)
800/590
最大入力トルク(N・m)
229/169
厚さh(mm)
85
ヘッド幅(mm)
66
ギア比
0.167361111111111