STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック整備・補修部品
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック整備工具・用品
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック用レンチ
マルチパワー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力トルク(N・m)
1350/996
注文コード
28872839
品番
MP300-1350
参考基準価格(税別)
¥431,630
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
最大出力トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
仕様
(トルク比)1:3.6
サイズ
(SQ)凹3/4x凸3/4
質量(g)
3400
全長L(mm)
265
最大出力トルク(N・m)
1350/996
最大入力トルク(N・m)
375/277
厚さh(mm)
106
ヘッド幅(mm)
90
ギア比
0.167361111111111