STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック整備・補修部品
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック整備工具・用品
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック用レンチ
マルチパワー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力トルク(N・m)
2000/1475
注文コード
28872848
品番
MP300-2000
参考基準価格(税別)
¥901,050
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
最大出力トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
仕様
(トルク比)1:12.5
サイズ
(SQ)凹1/2x凸1
質量(g)
7000
全長L(mm)
330
最大出力トルク(N・m)
2000/1475
最大入力トルク(N・m)
160/118
厚さh(mm)
161
ヘッド幅(mm)
95
ギア比
0.667361111111111