STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック整備・補修部品
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック整備工具・用品
STAHLWILLE(スタビレー)の トラック用レンチ
マルチパワー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力トルク(N・m)
5000/3687
注文コード
28872866
品番
MP300-5000
参考基準価格(税別)
¥1,592,530
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
この商品は
最大出力トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
仕様
(トルク比)1:17
サイズ
(SQ)凹3/4x凸1.1/2
質量(g)
10400
全長L(mm)
400
最大出力トルク(N・m)
5000/3687
最大入力トルク(N・m)
294/217
厚さh(mm)
180
ヘッド幅(mm)
120
ギア比
0.834027777777778