STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘックスローブビット
ヘクスローブビット (1/4”)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28872927
品番
1421-T45
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角1/4”HE×のトルクスビット
全長(mm)
25
質量(g)
8
先端サイズ
7.8
先端形状
トルクス
本数
10
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭