ヘクスローブビット (5/16”)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28872936 品番1434-T50
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

差込角5/16”HE×のトルクスビット(×ZN)

全長(mm)35 質量(g)14 先端サイズ8 先端寸法(mm)8.8 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする