STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットセット
ビットセット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ビットホルダー、プラスビット:#1・2(2本)・3、ポジドライブビット:#1・2(2本)・3、ヘクスローブビット:T10・15・20(2本)・25(2本)・30・40、六角ビット:4・5・6mm
注文コード
28872945
品番
1204/21-1
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具との組み合わせに最適
セット内容
ビットホルダー、プラスビット:#1・2(2本)・3、ポジドライブビット:#1・2(2本)・3、ヘクスローブビット:T10・15・20(2本)・25(2本)・30・40、六角ビット:4・5・6mm
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
質量(g)
185
注意
電動工具との組み合わせに最適なホルダー付のビットセット。