STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットセット
ビットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ビットホルダー、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:0.5x3.0・0.6x4.5・0.8x5.5・1.2x6.5mm、ヘクスローブビット:T10・15・20・25・30・40、六角ビット:4・5・6mm、TORQ-SETビット:4・6・8・10mm
注文コード
28872954
品番
1204/21-2
参考基準価格(税別)
¥20,030
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具との組み合わせに最適
セット内容
ビットホルダー、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:0.5x3.0・0.6x4.5・0.8x5.5・1.2x6.5mm、ヘクスローブビット:T10・15・20・25・30・40、六角ビット:4・5・6mm、TORQ-SETビット:4・6・8・10mm
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
質量(g)
181
注意
電動工具との組み合わせに最適なホルダー付のビットセット。