STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクセットビット
TORQ-SETビット (1/4”)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
0
注文コード
28873024
品番
13010-0
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
差込角1/4”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)
25
質量(g)
5
先端サイズ
0
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭