TORQ-SETビット (1/4”)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ1 注文コード28873033 品番13010-1
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は先端サイズ9種類から選べます 他の種類を見る

差込角1/4”HE×のTORQ-SETビット

全長(mm)25 質量(g)5 先端サイズ1 差込角対辺(mm)1/4 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする