STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクセットビット
TORQ-SETビット (1/4”)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
5
注文コード
28873076
品番
13010-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,520
この商品は
先端サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
差込角1/4”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)
25
質量(g)
5
先端サイズ
5
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭