STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 電動ドリル用
STAHLWILLE(スタビレー)の 電動ドリル用ソケット
ヘキサゴンソケット(1/4”)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28873173
品番
2801-10
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
差込角1/4”HE×(段付き)の電動工具用ソケットビット。電動工具での使用に最適な高剛性なソケットビット。マグネット付き。
サイズ(mm)
10
全長L(mm)
50
質量(g)
35
外径d(Φmm)
15.5
差込角(HEX)
1/4