STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
キャブレタ用六角ドライバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28873198
品番
10507NKK-3N
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
キャブ調整に最適なロング六角ドライバー。ボールポイントタイプで、最大25°まで傾けて作業できる。
先端形状
六角
先端サイズ
3mm
軸長(mm)
300
質量(g)
56
商品構成
単品
全長L2(mm)
385
注意
※本締めはできません。