コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
MR.キャッチ 指先強化
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873260
品番
MR-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
指先補強・特殊すべり止め加工
色
レッド
サイズ
S
全長(cm)
195
中指長(cm)
65
用途
すべり止め・薄手
入数(双)
1