コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
MR.キャッチ 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
28873296
品番
MR-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
特殊すべり止め加工
サイズ
M
全長(cm)
200
中指長(cm)
70
用途
すべり止め・薄手
色
ブラック
入数(双)
3