インパクトドライバー用マイナスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28873365 品番4042
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット

全長(mm)40 質量(g)21 先端サイズ10 先端形状マイナス(-) 本数10 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする