コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタン背抜き カラー10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
28873506
品番
N-3069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
通気性抜群
グリップ力がよく
フィット感抜群
色
アソート
サイズ
S
入数(双)
10
機能
通気性、フィット感
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16