コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
ビニロック 3本指出し
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3双)
サイズ
M
注文コード
28873594
品番
N-3081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
サイズ
M
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
3.5
手のひらまわり(cm)
18
色
ブラック
入数(双)
3
機能
フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28873594
N-3081
31047487
N-3081
ビニロック 3本指出し
コーコス信岡
1双
¥
379
税込
¥
417
内容量に違いがあります