曜日別特売
N-3556 ニトロックFOAMプレミアム コーコス信岡 28873996

N-3556 ニトロックFOAMプレミアム コーコス信岡 28873996
N-3556 ニトロックFOAMプレミアム コーコス信岡 28873996
N-3556 ニトロックFOAMプレミアム コーコス信岡 28873996

ニトロックFOAMプレミアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ブルー
全長(cm)24
内容量1双注文コード28873996品番N-3556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

凹凸編み製法
平織仕様
段差編み
2重編み
ニトリルゴム

ブルーサイズL入数(双)1機能耐油、耐突刺、耐久性全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)18ゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする