コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
滑り止め 薄手5P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
サイズ
S
注文コード
28875220
品番
Z-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄手すべり止め・綿100%
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
65
用途
薄手・綿・すべり止め・サイズ
色
ホワイト
入数(双)
5