コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
滑り止め 薄手5P
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
サイズ
L
注文コード
28875238
品番
Z-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄手すべり止め・綿100%
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
用途
薄手・綿・すべり止め・サイズ
色
ホワイト
入数(双)
5