パワーグリップレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28875316 品番 6573 5 300
参考基準価格(税別)¥29,550 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。

全長(mm)300 最大開口(mm)60 用途シートメタルの曲げ作業にも最適。 質量(g)640 呼び寸法(mm)300 仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする