中国塗料
中国塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ユニジンク80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
28875553
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
暴露防さび性、付着性良好。速乾性のため塗装後数分で運搬、積み重ね等の作業が可能。
特性
防さび、付着性、速乾、プライマー
用途
溶接線のサビゼロ用タッチアッププライマー
液色
グレー
指触乾燥時間(分)
5℃:6、20℃:3
硬化時間(時間)
5℃:4、20℃:2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:2時間、最長:180日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960