中国塗料
中国塗料の 錆止め/錆転換剤
中国塗料の 錆止め
速乾ロスワン HB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
28875648
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
無機ジンクショッププライマーとの付着性良好
油性上塗塗料との付着性良好
防さび性、防食性良好
作業性良好、厚膜塗装可能
特性
速乾、防食性、防さび、付着性、プライマー、さび止
用途
船舶上構内外部、一般鋼構造物のさび止め
液色
赤さび色
主な用途
鋼
硬化時間(時間)
5℃:6
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
指触乾燥時間(時間)
5℃:6
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:48時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960