中国塗料
中国塗料の ジンク/耐熱塗料
中国塗料の ジンク
エピコンジンク HB-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
28875693
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀
一回塗りで厚膜が得られる
下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている
作業性が良好
用途
船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食
液色
グレー
主な用途
鋼、橋梁
指触乾燥時間(分)
5℃:30分
硬化時間(時間)
5℃:6
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5L
特性
防さび、付着性
可使時間(時間)
36
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
64.8%
塗装間隔
最短:24時間、最長:180日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。