中国塗料
中国塗料の 錆止め/錆転換剤
中国塗料の 錆止め
バンノー200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
28875763
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能
長期間堅牢な塗膜を保持
付着性優秀
防食性優秀
特性
防食性、付着性、さび止
用途
船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料
液色
白
主な用途
船舶
硬化時間(時間)
5℃:30
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
5L
指触乾燥時間(時間)
5℃:3.5
可使時間(時間)
5℃:18
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:24時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。