SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28876218 品番 49-66-6262
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に

タイプ標準タイプ 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする