サポートクッション 超振動サポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28876970 品番5809-15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB接続タイプでご家庭やオフィスでもお使いいただけます
電源ONでバイブレーターが振動!
プラグを挿せばどこでも使える!USB接続タイプ
3段階のリズム調整スイッチ付き

ブラック 材質(本体)(側地)ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム 質量(g)420 タイプネッククッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×245×105 寸法(cm)(趙振動ネックピロー)27×21
注意
【保証】
※購入後180日【使用上の注意】
※5V0.2A以上の電源供給が保証されている自動車、パソコン、モバイルバッテリーなどのUSBポート又はUSB電源アダプターを電源としてご使用ください。
※電源を供給する機やUSB電源アダプターの性能及び仕様によってはご使用になれない場合があります。その場合は別のUSBポートやUSB電源アダプターをご使用ください。
※切り忘れ防止のため、電源を入れてから約15分間経過すると自動的に電源がオフになります。引き続き使用する場合は、もう一度電源を入れてください。
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※USBコネクターは奥までしっかりと差し込んでください。
※USBコネクターを抜く時はコードを持たずに必ずUSBコネクターを持って引き抜いてください。
※使用しない時はUSBコネクターをUSBポートから抜いてください。
※他のUSB機器との同時使用についての動作は保証しかねます。
※チャイルドシートジュニアシートには取付けないでください。
※濡れた手で本品を触らないでください。また、本品を濡らさないでください。ケガや故障の原因となります。
※本品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。
※本品やコード、コントローラースイッチは高温を発する場所に近づけないでください。
※本品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、火災の原因となります。
※何か異常があった場合、すみやかにUSBコネクターをUSBポートから抜いてください。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする