画像準備中

SEAJET 015

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2L) 注文コード28877039 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新艇用にも塗り替え用にも使えるので、とても便利です。
耐水性、耐久性が優れています。
FRP(ゲルコート)面との密着性が優秀です。
液型の速乾性なので、短日数の塗装や補修が可能です。

特性密着性、耐水、耐久、速乾 用途塗装艇(塗り替え) 液色シルバー 指触乾燥時間(分)20℃:20 硬化時間(時間)20℃:2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.8L 危険物の性状非水溶性 塗装間隔20℃:最短3時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする