シートカバー メッシュネオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28877040 品番 4118-10BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取付簡単シートカバー
メッシュ素材で通気性抜群
SBR素材でしっかり防水
固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます
しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ
サイドエアバッグ装備車にも対応
取り付けがとっても簡単にできます
軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します

形状前席用 ブラック 材質(本体)(表地)ポリエステル、合成ゴム貼り 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
注意
※本品は本革や合成皮革の上ではご使用できません。(本革・合成皮革を傷める恐れや、変色させる恐れがあります。)
※本品は長期間のご使用により、裏材の合成ゴムが劣化しシート本体を汚す場合があります。長期(通常状態の使用で約2〜3年以上)にわたってご使用になる際は、時々裏材の状態をご確認ください。
※必ず適合シート形状、適合シート寸法をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする