中国塗料
中国塗料の 下地材/プライマー/シーラー
SEAJET 020
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2kg)
注文コード
28877048
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アルミ材との付着性が優れています。
耐水性が優れています。
塗装作業性に優れ、厚膜塗装が可能です。
タールを含まないので安全性に優れています。
特性
付着性、耐水
液色
ライトグレー
主な用途
アルミ
硬化時間(時間)
20℃:16
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
指触乾燥時間(時間)
20℃:1.5
可使時間(時間)
20℃:12
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
20℃:最短10時間以上